Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenlüfter aus Kunststoff

Bodenlüfter aus Kunststoff
BODELUEFT-FZG-KST-RUND-KLEIN-BLPA85

Art.-Nr. 096399 400

EAN 4065746369336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenlüfter aus Kunststoff

Art.-Nr. 096399 400
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
Erforderlich beim Transport von Gasflaschen
  • 2-teiliges Click-System

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis

Nicht geeignet für VW T5. Die Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.


Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine gute Raumbelüftung ist möglichst eine diagonale Anordnung der Lüftungsöffnungen vorzusehen. Der freie Querschnitt jeder Lüftungsöffnung muss mindestens 100 cm2 betragen. Beim Mitführen von Druckgasflaschen ist darauf zu achten, dass die Lüftungsöffnungen frei sind. Der Laderaum muss dicht von der Fahrerkabine abgeschlossen sein.

Typbezeichnung

BLPA85

Breite

120 mm

Höhe

85 mm

Tiefe

120 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,150 kg

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen